カテゴリ

  • 空圧工具(31)
  • 電動工具(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • パトライト(PATLITE)(14)
  • 友屋(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MPS[切削工具](14)
  • ERECTA(エレクター)(680)
  • EBM PAPST(525)
  • ホンダ(486)
  • RS PRO(274)
  • ラムマウント(137)
  • Thermo Fisher Scientific(119)
  • 三菱ふそう(108)
  • 千代田通商(91)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • VISHAY(54)
  • MICROCHIP(53)
  • New-Era(ニューエラー)(50)
  • ビーエム機器(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mps」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニサンダー 813-MPS コンパクトツール

    ミニサンダー 813-MPS

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71騒音値(dB)88流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
    用途パテ研削、木工研削、FRP研削トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツール

    ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
    用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • オービタルサンダー コンパクトツール

    オービタルサンダー

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
  • ミニポリッシャー コンパクトツール

    ミニポリッシャー

    コンパクトツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
    用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ

    コンパクトツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • タービンサンダー 813TS コンパクトツール

    タービンサンダー 813TS

    コンパクトツール
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
    用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
  • 吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式 ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール

    揺動アクションサンダー 505N

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
    用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
  • 非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール

    非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G

    コンパクトツール
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
    用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8538質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125
  • ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8511質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
  • 非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
    質量(kg)1.27タイプショート回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
  • 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール

    非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー

    コンパクトツール
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
    用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番818-4218質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • 吸塵式 ストレートサンダー 8150D コンパクトツール

    吸塵式 ストレートサンダー 8150D

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
    用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA]騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 非吸塵式 ストレートサンダー 8150C コンパクトツール

    非吸塵式 ストレートサンダー 8150C

    コンパクトツール
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
  • 吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール

    吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS

    コンパクトツール
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール

    非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4

    コンパクトツール
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール

    非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4

    コンパクトツール
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール

    吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D

    コンパクトツール
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.25タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • 吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D コンパクトツール

    吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D

    コンパクトツール
    61,980税込68,178
    1台
    欠品中
    オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
    用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    質量(kg)1.27タイプJタイプ回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N材質スポンジ、ウール質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30直径(mm)150
  • ミニダブルアクションサンダー ウールジスク コンパクトツール

    ミニダブルアクションサンダー ウールジスク

    コンパクトツール
    539税込593
    1個
    当日出荷
    細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。
    用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2