カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • MASTER AIR
  • トヨタ(14)
  • ダイハツ(2)
  • FALCON(1)
  • JTC(1)
  • スバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85381-58020」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
研磨(空圧)カテゴリ