カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MASTER AIR
- CKD(1)
- FACOM(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(19)
- TROLEX(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vivotek(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- エスコ(1)
- サンドビック(11)
- ツツミ工業(8)
- ビクセン(1)
- 潤工社(2)
- 空研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pm6m」の検索結果

ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620