カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(40)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- アトミクス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(92)
- 以上(92)
- 以上(93)
価格
- 1,500円以下(24,206)
- 1,500-10,000円(66,596)
- 10,000-50,000円(69,054)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

油性ハードラインC-500
アトミクス(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000
アトミクス(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フロアトップ#8500
アトミクス(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400
アトミクス(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1缶(15kg)翌々日出荷から3日以内出荷水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要
水性ハードライン W-100
アトミクス¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
スーパーウマール
アトミクス(5件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(4kg)当日出荷「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000
アトミクス(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
アトム#800プライマー(2液エポキシ系)
アトミクス(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から3日以内出荷速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。 一般コンクリート面に強力に接着します。 目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。 JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。色(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー主成分2液エポキシ系主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾可使時間(時間)5(23℃時)危険物の性状非水溶性
フロアトップアクア フォルティス
アトミクス(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(3.6kg)ほか当日出荷から5日以内出荷何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー
水性ハードラインカラー
アトミクス¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤水道水(5%以内)使用場所屋外、屋内使用後の手入方法(用具の手入れ)水危険物の類別非危険物適応下地アスファルト、コンクリート油性 or 水性水性特性速乾塗回数2
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」
アトミクス¥5,198税込¥5,7181セット(360g)当日出荷コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン色グリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」
アトミクス¥12,980税込¥14,2781セット(2.2kg)5日以内出荷リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。仕様開放時間:6~12時間セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁容量2.2kgセット可使時間(分)5~10危険物の類別非危険物添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
ベストシーラーK
アトミクス(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および 内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。 基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。 水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。 水性タイプですので現場の安全性を確保できます。用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ塗布面積(m2/kg)01.0~0.15使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
フロアトップ#8500速乾
アトミクス(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット(15kg)3日以内出荷フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級Ⅱ使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
合成シンナーNo.20
アトミクス¥8,598~税込¥9,458~1缶(3.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷アトミクス フロアトップ#5000指定シンナー(第二石油類)用途塗料希釈・用具洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アトレーヌ ウレタンプライマー
アトミクス¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。 アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。用途ウレタン防水・塩ビシート素地専用成分湿気硬化ウレタン樹脂系種別アトレーヌ水性防水材専用下塗剤標準重ね塗り回数(回)1(0.08~0.1kg/m2)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~6(23℃時)、2~8(5~10℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性希釈液無希釈RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
アトミクス ウマールチューブカラー
アトミクス¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミン色グリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
プライマーU
アトミクス¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)3日以内出荷1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。色クリヤー塗り面積(m2)80主成分ウレタン系主な用途コンクリート希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)2~6(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.7L適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フロアトップ#7000
アトミクス¥39,980~税込¥43,978~1セット(15kg)3日以内出荷フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
フロアトップ#6000
アトミクス¥35,980~税込¥39,578~1缶(14L)3日以内出荷アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆】用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級Ⅱ養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾
アトミクス¥27,980~税込¥30,778~1缶(16kg)3日以内出荷速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
...