カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本特殊塗料
- RS PRO(7)
- VISHAY(6)
- KOA(5)
- 共立電子産業(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケニス(1)
- 大東通信機(1)
- BOURNS(1)
- LITTELFUSE(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- ナリカ(1)
- フィガロ技研(1)
- Roxburgh EMC(1)
- ピーシーエヌ(1)
- 橋本電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.68ω」の検索結果

ユータッククリーンE GL
日本特殊塗料¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷エポキシ樹脂溶剤形・薄膜タイプ(2液)。静電気帯電防止効果に優れています。静電気帯電電位の減衰性能に優れています。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。さらに、耐薬品性試験後も静電気帯電防止機能を維持します。継ぎ目のないシームレスな仕上りを形成します。厚膜、薄膜の両タイプがあり、用途に応じてお選びいただけます。用途おすすめできる場所:弱電工場・精密工場。使用可能な場所:印刷工場、製薬工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、手術室、研究施設・実験室仕様施工間隔:6時間以上72時間以内(歩行可能12時間以上、養生48時間以上)色U-64機能薄膜タイプ、静電気帯電防止用、防塵性希釈剤ユータックEシンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応試験データ硬度:2H(JIS K 5600 鉛筆硬度)、付着性:25/25(JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm)、表面抵抗率:104~108Ω(JIS K 6911)、漏洩抵抗値:104~108Ω(労働安全衛生総合研究所技術指針(静電気安全指針2007))、すべり抵抗性:乾燥面0.72/湿潤面0.68(日本塗り床工業会試験法/C.S.R.(すべり抵抗係数))、すべり抵抗値:乾燥面110/湿潤面20(BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター))危険物の性状非水溶性