カテゴリ

  • 塗料(17)
絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • 渡辺電機工業(180)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(161)
  • MARWI(144)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • 大塚刷毛製造(48)
  • PIA(34)
  • ダイヤトレンド(24)
  • brembo(22)
  • EVANS(21)
  • アリート(ariete)(16)
  • ラムマウント(16)
  • DENALI(12)
  • SKC(環境測定)(12)
  • CKD(11)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(11)
  • FUJI STAR(三共理化学)(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NAD」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポラ#3プライマー 日本特殊塗料エポラ#3プライマー日本特殊塗料
4,698税込5,168
1セット(1.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズセット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kgホワイト荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ#1プライマーN 日本特殊塗料エポラ#1プライマーN日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】1 速乾性と良好な作業性 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)【主な適用用途】・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)106膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.42MB)塗付量(kg/m2)0.15塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
エポラマイルドプライマーS 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS日本特殊塗料
19,980税込21,978
1セット(14kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2時間以上72時間以内取扱説明書(0.13MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」 日本特殊塗料塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(12.6kg)
3日以内出荷
「塩ビ鋼板塗替え工法」塩ビ鋼板の耐久性維持と汚れや変色を防止。建築物の屋根や外装材として、広く用いられている「塩化ビニルフィルムラミネート鋼板」(通称:塩ビ鋼板)は、この塩化ビニルフィルム中に含まれる可塑剤などの影響により、これまでの一般的な塗料では充分な密着性が得られず、塗装後も汚れが発生するなど、塗替えが困難とされてきました。「塩ビ鋼板塗替え工法」は、この課題を解決し、塩ビ鋼板の耐久性維持と美観を保ちます。【特長】1 耐久性の維持と長期美観性 「塩ビ鋼板塗替え工法」では特殊プライマーを施工することで塩ビフィルム中の可塑剤などの移行を止め、塩ビ鋼板の耐久性を維持し、長期的な美観を保ちます。2 塗膜の高密着性 「塩ビ鋼板塗替え工法」で使用する専用プライマーは、塩ビ材質との相性が良く、チョーキング層に含浸し溶解することで塩ビフィルムを復元し、プライマーと強力に混合・固化。塩ビフィルム中の可塑剤移行を止めます。このため既存の塩ビフィルムとプライマーは長期的に密着し、塗膜の剥離を防止します。
用途【適用素材】塩ビ鋼板【用途】建築物の屋根等の塩ビ鋼板塗替え【適用上塗り】一般塗料リリーフNADウレタンN、リリーフNADシリコン、リリーフNADフッ素遮熱塗料パラサーモU、パラサーモSi、パラサーモF仕様施工間隔(23℃):2時間以上6時間以内セット内容A材:12kg、B材:0.6kg荷姿12kg石油缶、0.6kg小缶塗布面積(m2/缶)105~126希釈剤無希釈(原液のまま使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量11234mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.9MB)施工内容刷毛・ローラー危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.1~0.12
エポラ#3プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料エポラ#3プライマー A液 塗料液日本特殊塗料
3,798税込4,178
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズホワイト膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ浸透遮熱プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー A液 塗料液日本特殊塗料
17,980税込19,778
1缶(14kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。淡グリーン(カラークリヤー)内容塗料液(A液):14kg荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット塗布面積(m2/缶)53~106希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6378mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.88MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.15~0.3塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材日本特殊塗料
4,898税込5,388
1缶(16kg)
3日以内出荷
「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁【適用上塗り】水性タイプシルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ弱溶剤タイプパラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.22MB)施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
TMRプライマー 日本特殊塗料TMRプライマー日本特殊塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】1 多くの既存塗膜に適応 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)【適用上塗り】屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内品種塗り替え用プライマー荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)30~50希釈剤水道水希釈0~0.75kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上関連資料※商品カタログ(0.91MB)施工内容刷毛・ローラー・スプレー塗付量(kg/m2)0.3~0.5塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
エポラマイルドプライマーS B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS B液 硬化剤日本特殊塗料
7,998税込8,798
1缶(7kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ適合塗料エポラマイルドプライマーS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.13MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
エポラマイルドプライマーS A液 塗料液 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS A液 塗料液日本特殊塗料
13,980税込15,378
1缶(7kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2時間以上72時間以内取扱説明書(0.13MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
弱溶剤トップ消泡剤 日本特殊塗料弱溶剤トップ消泡剤日本特殊塗料
11,980税込13,178
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.15MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
エポラ浸透遮熱プライマー 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。セット内容塗料液(A液):14kg、硬化剤(B液):2kg淡グリーン(カラークリヤー)荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット塗布面積(m2/缶)53~106希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7736mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.88MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.15~0.3塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
エポラ#3プライマー B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラ#3プライマー B液 硬化剤日本特殊塗料
1,298税込1,428
1缶(0.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズ適合塗料エポラ#3プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.81MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤日本特殊塗料
7,298税込8,028
1缶(2kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。内容硬化剤(B液):2kg荷姿2kg小缶適合塗料エポラオールプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1358mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.88MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料 硬化剤
弱溶剤トップレベリング剤 日本特殊塗料弱溶剤トップレベリング剤日本特殊塗料
11,980税込13,178
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材スプレー塗装時のハジキ抑制荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ硬化促進剤 日本特殊塗料弱溶剤トップ硬化促進剤日本特殊塗料
6,498税込7,148
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材冬季の結露対策・硬化促進剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN日本特殊塗料
24,980税込27,478
1セット(16kg)
4日以内出荷
優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。 防かび・防藻性で美観を維持します。 隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。セット内容A液:14kg、B液:2kg塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15