カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • モノタロウ(143)
  • タジマ(田島ルーフィング)(2)
  • 城東テクノ(23)
  • リンレイ(103)
  • 東リ(110)
  • YAMAZEN(山善)(173)
  • アサヒペン(72)
  • フクビ化学(27)
  • カンペハピオ(72)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(123)
  • 明和グラビア(55)
  • TRUSCO(553)
  • 三菱ケミカルインフラテック(312)
  • コクヨ(233)
  • エスコ(226)
  • オカムラ(岡村製作所)(211)
  • 萩原(210)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(190)
  • 広島(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
伸縮式樹脂台車 サカエ伸縮式樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。 タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
スチールキャリー サカエスチールキャリーサカエ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
材質スチールキャスターゴム車(オール自在)キャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から5日以内出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
工具管理ユニット用転倒防止金具 サカエ工具管理ユニット用転倒防止金具サカエ
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オリタタミコンテナ台車 サカエオリタタミコンテナ台車サカエ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
色(本体)グレー
板台車 スタッキング仕様 サカエ板台車 スタッキング仕様サカエ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。 キャスターは4輪自在車です。 メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
材質(車輪)ゴム特性取っ手付き材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否不可
特製四輪車フットブレーキ付 サカエ特製四輪車フットブレーキ付サカエ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
高耐荷重の鉄製台車です。 フットブレーキ付の為、安心・安全です。 コーナー部分は、相手を傷つけにくい、ポリプロピレン樹脂を使用しています。
材質スチールブレーキ/ストッパーあり
キャビネット保管システム用固定金具 サカエキャビネット保管システム用固定金具サカエ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応