カテゴリ
- 物流用品(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- KITZ(キッツ)(69)
- フエニックス・コンタクト(39)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- SMC(22)
- SOURIAU(12)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- 千代田通商(7)
- ニッタ(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- SRIC(スリック)(4)
- PHOENIX(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Bourdon(4)
- コガネイ(3)
- フロウエル(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- XP POWER(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ)
サカエ¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付)
サカエ¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)27高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
大型ツーリング保管庫
サカエ¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。ツール脱落防止機能付。色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応