カテゴリ
- 保管用品(6)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- メディアカバーマーケット(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- 三栄産業(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東空販売(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- APEX(1)
- D'Addario(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(2)

サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ
サカエ(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。フタなしコンテナ種類ベタ目
サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ
サカエ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりましたフタなしコンテナ種類ベタ目
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式)
サカエ¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/引出付/固定式)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
ラボボックスクリアー
サカエ¥1,698税込¥1,8681個(1個)翌日出荷中身が一目で確認できる半透明タイプです。9BTMと互いに積み重ねることができます。材質PP色クリア容量(L)5.5外寸(mm)361×272×81内寸(mm)307×232×67
コンテナラック コンテナ付
サカエ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷付属品コンテナ9BTM×30個付質量(kg)77高さ(mm)1800奥行(mm)380間口(mm)900色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)35