カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- IDEC(和泉電気)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(42)
- TOWA JAPAN(2)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ニッセイ(2)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 呉竹(2)
- 日晴金属(2)
- 日本サニパック(1)
- 日東工業(1)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応