カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- ホンダ(23)
- Aron(アロン化成)(7)
- 伊東電機(7)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(6)
- ニッサン(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- クラウン[事務用品](2)
- ニツコー熔材工業(2)
- 富士インパルス(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- ケープ(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- アルトコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)
サカエ¥45,980税込¥50,5781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)7色グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターゴム車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット)
サカエ¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。質量(kg)7色グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(ステンレス金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット)
サカエ¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。質量(kg)7色グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520