カテゴリ
- 物流用品(142)
- 保管用品(75)
- 科学研究・開発用品(27)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(79)
- Panasonic(パナソニック)(989)
- オカムラ(岡村製作所)(889)
- エスコ(634)
- TRUSCO(592)
- カワムラサイクル(285)
- アズワン(269)
- RS PRO(212)
- 東海キャスター(183)
- ツヨロン(藤井電工)(160)
- ホンダ(144)
- イトーキ(141)
- SMC(133)
- Aron(アロン化成)(119)
- サンワサプライ(108)
- アルインコ(92)
- アイリスオーヤマ(85)
- ピカコーポレイション(80)
- 長谷川工業(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
グリーン購入法適合(198)

軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量小型作業台 抗菌パールホワイト (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式)
サカエ¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様カンヌキアズワン品番64-9487-83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×450×20
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000)
サカエ(2件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個翌日出荷狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品耐震固定金具4個仕様組立式種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)
サカエ¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サカエメッシュキャリー(ストッパー付)
サカエ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)
サカエ¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付)
サカエ(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から翌々日出荷ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスター50Φ エラストマー車材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)
サカエ¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボンベキャリー
サカエ¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。用途ボンベ運搬用台車として色アイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)
サカエ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車)
サカエ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H600/2段)
サカエ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無し材質ナイロンウレタンキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)
サカエ¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サカエメッシュキャリー
サカエ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌日出荷超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
アルミ足踏台連結タイプ(高床用)
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷から翌々日出荷設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)
サカエ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)
サカエ(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から翌々日出荷天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスターエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)100色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)
サカエ(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品中板2枚付グリーン購入法適合
軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ)
サカエ¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。奥行(mm)500間口(mm)750材質(天板)ポリエステル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm
軽量一人用作業台(サカエリューム天板/固定タイプ)
サカエ¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。奥行(mm)500間口(mm)750材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板色(天板)グリーン色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm
アルミフラットキャリー
サカエ¥9,398~税込¥10,338~1台翌日出荷持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サカエキャリー(ナイロン車)
サカエ¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエキャリー(エラストマー車)
サカエ¥3,500~税込¥3,850~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
中量棚BW型 単体
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段)
サカエ¥20,980~税込¥23,078~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車)
サカエ¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しキャスター4輪自在ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
板台車 スタッキング仕様
サカエ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。 オール自在車輪ですので小回り抜群です。車輪径(Φmm)50材質(本体)木材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)450板厚(mm)21材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付きグリーン購入法適合材質(荷台)木前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否不可
サカエラック
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/2段)
サカエ¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合