カテゴリ

  • 物流用品(21)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(242)
  • イトーキ(60)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • Lumberg Automation(33)
  • SEIWA(セイワ)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • ダイヤトレンド(16)
  • KTM(16)
  • VISHAY(14)
  • TRUSCO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
  • ホンダ(9)
  • エスコ(8)
  • ニッサン(7)
  • コウナン(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置固定金具 サカエ装置固定金具サカエ
55,980税込61,578
1セット
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
装置固定金具(ベルトタイプ) サカエ装置固定金具(ベルトタイプ)サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!
仕様使用温度80℃以下付属品本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台タイプカムバックル式ベルト長さ(m)3.5材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB)
中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500~650) サカエ中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500~650)サカエ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
53,980税込59,378
1台ほか
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650)サカエ
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)500色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB)色(脚部)パールホワイト
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/特殊アクリル系樹脂天板/H740/固定式)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ(mm)825材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスターゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)キャスター径(Φmm)100材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)
中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650) サカエ中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H830/キャスター付) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H830/キャスター付)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)830材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H825/キャスター付)サカエ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)825材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)材質(天板)スチール天板天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)
ボール盤台(高さ調整作業台) サカエボール盤台(高さ調整作業台)サカエ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 キャビネット付で小物等の収納に便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)500~650奥行(mm)600間口(mm)900材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)400色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.74MB)アジャスターAJ-1M(M16×P2.0)
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H825/キャスター付) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H825/キャスター付)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)825材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)色(天板)アイボリー天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)
中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重300kg/メラミン天板/H825/キャスター付) サカエ中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重300kg/メラミン天板/H825/キャスター付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 キャスター付の為、移動が簡単にできます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)825材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB)色(脚部)パールホワイト
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H830/キャスター付) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H830/キャスター付)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)830材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)
中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650) サカエ中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650)サカエ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H800/固定移動式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/メラミン天板/H800/固定移動式)サカエ
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台ですメラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車)高さ(mm)800材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB) (0.59MB)
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800/固定移動式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800/固定移動式)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
アジャスター付キャスター(キャスパッド)の為、固定・移動が自由に選べる実験作業台ですアクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様ねじ込み式アジャスター付キャスター(ネジ径M16 75Φナイロン車)高さ(mm)800材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB) (0.59MB)
作業台カテゴリ