カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • SIEMENS(72)
  • ホンダ(38)
  • ナイキ(15)
  • コミネ(15)
  • イトーキ(8)
  • ELPA(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • グリーンクロス(6)
  • JACKSON(6)
  • 生興(5)
  • オーム電機(4)
  • TDKラムダ(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • エレコム(3)
  • 盛光(3)
  • nepros(3)
  • XP POWER(3)
  • オーエッチ工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kws」の検索結果

サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量作業台KWタイプ サカエ重量作業台KWタイプサカエ
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)サカエ(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエサカエメッシュキャリー(ストッパー付)サカエ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)サカエ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
付属品中板2枚付グリーン購入法適合
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
6,498税込7,148
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
作業台カテゴリ