カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- SIEMENS(72)
- ホンダ(38)
- ナイキ(15)
- コミネ(15)
- ELPA(7)
- イトーキ(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- グリーンクロス(6)
- JACKSON(6)
- 生興(5)
- オーム電機(4)
- TDKラムダ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- エレコム(3)
- 盛光(3)
- nepros(3)
- XP POWER(3)
- オーエッチ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(3)

重量作業台KWタイプ
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌日出荷工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)
サカエ(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
サカエメッシュキャリー(ストッパー付)
サカエ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)
サカエ(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品中板2枚付グリーン購入法適合
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエ¥6,498~税込¥7,148~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可