高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結)サカエ10日以内出荷
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)色グレータイプ連結耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合