カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • SMC(29)
  • ボンマックス(23)
  • 廣杉計器(11)
  • エスコ(7)
  • オルファ(5)
  • TRUSCO(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • KSフィルター(3)
  • 呉竹(2)
  • コクヨ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • THK(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-45」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエキャリー(エラストマー車) サカエサカエキャリー(エラストマー車)サカエ
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット)サカエ
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
10台セットのお買い得商品です。ベタ棚タイプの平台車。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
サカエキャリー(ナイロン車) サカエサカエキャリー(ナイロン車)サカエ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット)サカエ
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/620×430/10台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/620×430/10台セット)サカエ
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
10台セットのお買い得商品です。ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
lb-47特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47