カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- エスケー化研(7)
- 山金工業(5)
- SMC(3)
- 三菱ふそう(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- エスコ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- フジトク(1)
- シグマ光機(1)
- SIEMENS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)

ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)
サカエ¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様)
サカエ¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)
サカエ¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー