カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- NOK(18)
- シンコー(17)
- SMC(13)
- 大電(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- アライドテレシス(10)
- 大三商会(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 富士電機(7)
- StarTech.com(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 東芝(6)
- RS PRO(6)
- 岩田製作所(5)
- グリーンクロス(5)
- DiodesZetex(5)
- onsemi(5)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

樹脂台車
サカエ¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車
サカエ¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット)
サカエ¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット)
サカエ¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410