カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/500×400/5台セット)
サカエ¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)2色ブルー高さ(mm)84材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)400間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(5台)キャスターナイロン車 50Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)400