カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(2)
- 高島産業(44)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- U-KANAYA(8)
- つくし工房(7)
- ノーブランド(6)
- ヤンマー(5)
- DiodesZetex(5)
- アズワン(4)
- SMC(4)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4)
- スバル(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ハリケーン(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- コーセル(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sc-600」の検索結果
特価

サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥8,298~税込¥9,128~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)
サカエ¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)3.4色ブルー車輪径(Φmm)65高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)床面高さ(mm)107荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、軽量、連結可荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット)
サカエ¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)3.4色ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターゴム車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエキャリー(ナイロンウレタン車/600×480/5台セット)
サカエ¥43,980税込¥48,3781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。質量(kg)3.4色ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロンウレタン車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480