カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scr-650nb」の検索結果
特価

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット)
サカエ¥34,980税込¥38,4781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)4材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング・連結可荷台寸法(奥行)(mm)465