カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- シヤチハタ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ユニックス[建築金物](2)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ssfh」の検索結果
特価
関連キーワード

サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター
サカエ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)車輪幅(mm)28ピッチ(mm)1.75軸径M12軸長(mm)20ベアリングダブルベアリング(ラジアル)キャスター径(Φmm)100使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21)材質(金具)ユニクロメッキ仕上取付幅(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら