カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- ユーエイキャスター(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥899税込¥9891個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター