カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(64)
- ユーエイキャスター(52)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](52)
- SMC(18)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- TRUSCO(10)
- サンワサプライ(9)
- ユニカ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MSTコーポレーション(5)
- 田倉工具(5)
- マキテック(5)
- STMicro(5)
- イスカル(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- VAN DAMME(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥759税込¥8351個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥849税込¥9341個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥879税込¥9671個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個欠品中スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥899税込¥9891個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー付)
サカエ¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター