ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適色黒(ライン-黄色)形状D形
カーストッパー(D型中空タイプ)王子ゴム化成3日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ主材質合成ゴム材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ王子ゴム化成(1件のレビュー)3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ王子ゴム化成3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
H鋼セーフティガード蓄光(LUMI)王子ゴム化成3日以内出荷
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として主材質軟質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)1000色黄(蓄光ライン入)
H鋼セーフティガード王子ゴム化成¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10本)
6日以内出荷
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
コーナーガード(直角コーナー用)1mタイプ (5本セット)王子ゴム化成¥16,980~税込¥18,678~
1セット(5本)
3日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー