絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
JVCのロゴ

JVC

JVCは、1960年より使用されている日本ビクターの海外市場向けブランド。
(2008年に日本ビクターとケンウッドが経営統合し、株式会社JVCケンウッドを設立。)
現在は日本を含めた全世界で使用されており、業務用映像/音響機器、ビデオカメラ、プロジェクター、ヘッドホンなど高い技術力と信頼性を生かした製品を展開しています。

会社情報
会社名株式会社JVCケンウッド
設立2008/10/01
所在地〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
    ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • ケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブル JVC

    ケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブル

    JVC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
  • ドライブレコーダー用車載電源ケーブル JVC

    ドライブレコーダー用車載電源ケーブル

    JVC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応機種DRV-MR745,DRV-MR740,DRV-MP740,DRV-W650/650,DRV-W630/630,DRV-610,DRV-340,DRV-240,DRV-325,DRV-320,DRV-230,KNA-DR350,KNA-DR300
  • 耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC

    耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。 密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
    本体質量(g)40コード長さ(m)0~1インピーダンス(Ω)32接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状耳かけ型
  • 高音質ハイブリッドブラケット JVC

    高音質ハイブリッドブラケット

    JVC(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
    剛性の高いアルミダイキャストと制振用のラバーの組み合わせで、さらなる高音質を実現したブラケット。180車種に対応可能。(2019年3月現在) 高級感あるアルミダイキャスト採用のブラケットで、取り付け部周辺の高剛性を実現。制振用のNBRラバーと組み合わせることで、スピーカーが車両にしっかりと固定され、さらに音質が向上しました。また、180車種に対応可能といった汎用性の高さも持ち合わせています。
    適合機種メーカートヨタ・日産・マツダ・スバル他適合寸法(cm)スピーカー:17、16