カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- JVC
- トヨタ(14)
- ALPINE(4)
- データシステム(1)
「08635-00360」の検索結果

ケンウッド専用マルチビューカメラ
JVC¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。 対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能。駐車アシストのためのガイド線表示や、フロントビューカメラとして使用も可能な正像への切り替えができます。 .用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用設置形態マルチビュー画素数約33万画素ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5電源電圧(V)14.4(9~16)素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー画角水平約195°/垂直約145°映像出力広角鏡像(後方確認用)