カテゴリ

  • カー用品(4)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • モノタロウ(1)
  • 安達商事(13)
  • セルスター(9)
  • 塚本無線(9)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • サンワサプライ(4)
  • サンディスク(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • トランセンド(2)
  • プリンストン(2)
  • グリーンハウス(2)
  • キャロットシステムズ(2)
  • TP-LINK(2)
  • 水鏡(2)
  • PORMIDO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アドテック(1)
  • NEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 128g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー JVCケンウッドデジタルルームミラー型ドライブレコーダーJVCケンウッド
48,980税込53,878
1台
当日出荷
いつでも鮮明、高画質。 視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。 手軽にモニター表示の切替可能 後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載 バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載 使いやすいタッチパネル式操作 取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用 幅広い車種に装着可能「バンド式装着」 接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続 DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。 斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載 色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」 リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載 広範囲で録画する広視野角レンズ採用 ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」 最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載 一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶消費電流(A)最大1.8(2.5)撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOSF値F2.0画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°動作温度範囲(℃)-10~+60
ドーム型HDネットワークカメラ JVCケンウッドドーム型HDネットワークカメラJVCケンウッド
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)約560外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド2カメラドライブレコーダーJVCケンウッド
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
前後2カメラ対応のドライブレコーダーで、コンパクト設計×高画質×長時間録画×駐車監視をバランスよく備えたモデルです。2.23V型ワイド液晶と新構造ブラケットにより、フロントガラスへの取付がスッキリ収まり、車内の映り込みを抑えたクリアな映像記録が可能です。前後カメラはフルHD画質(207万画素)に対応し、1/2.8型CMOSセンサーとケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE によるチューニングで昼夜問わず高画質を実現。リアカメラには7段階の明るさ調整が搭載され、スモークガラス車でも明るく録画できます。付属の車載電源ケーブルのみで最長24時間の動体検知・衝撃検知による駐車録画に対応しており、省電力化によって従来比約30%の消費電力削減を実現。バッテリー負荷が少ないため、駐車監視をよく使うユーザーでも安心です。高耐久の3D NAND型32GB microSDカードが付属し、独自記録方式によりSDカードの定期フォーマットが不要。128GBカード利用時には最大120時間の長時間録画も可能です。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、車載電源ケーブル(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※同梱の車載電源ケーブルで対応可能再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
360°撮影対応2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド360°撮影対応2カメラドライブレコーダーJVCケンウッド
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。 前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応 高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。 暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。 夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。 後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。 逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。 フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。
モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨取付方式分離型付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)消費電流(mA)420(最大520)GPSGPS/QZSS(準天頂衛星)センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163°撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOSF値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素)フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く)質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず)電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)接続ケーブル8.0m仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
連動2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド連動2カメラドライブレコーダーJVCケンウッド
45,980税込50,578
1台
9日以内出荷
彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)取付方式分離型ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3感度-4.0G~4.0G:5 段階センサーG:〇(内蔵)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択消費電流(mA)460(最大560)フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択記録画像サイズ1920×1080/1280×720音声記録〇(オン/オフ可)F値(レンズ)広角、F値:2.8画素数約207万画素記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度動作温度範囲(℃)-10~60再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応モニターサイズナビゲーションのモニターを共有動作電圧(V)14.4(8.5~16)