カテゴリ
- カー用品(3)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- JVC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- オモイオ (omoio)(44)
- エレコム(37)
- メディアカバーマーケット(30)
- TP-LINK(17)
- ユニケース(17)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(14)
- KOVAX(コバックス)(7)
- タンガロイ(7)
- コクヨ(6)
- TEAC(6)
- MSソリューションズ(6)
- スリーアールソリューション(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- JVC(ビクター)(5)
- EVER GREEN(4)
- 三菱ふそう(4)
- ブランドをもっと見る
「mp24」の検索結果
特価

CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30![システムコンポ ブラック XK-330-B [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82705054-220623-02.jpg)
システムコンポ ブラック XK-330-B [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応]
JVC¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)定格消費電力(W)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40kスピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○Bluetoothver2.1+EDR再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMAUSBタイプUSB2.0フルスピード待機時消費電力(W)0.40以下対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP![システムコンポ ゴールド XK-330-N [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82705045-220623-02.jpg)
システムコンポ ゴールド XK-330-N [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応]
JVC¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7色ゴールド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)定格消費電力(W)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40kスピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○Bluetoothver2.1+EDR再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMAUSBタイプUSB2.0フルスピード待機時消費電力(W)0.40以下対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30






![システムコンポ ブラック XK-330-B [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82705054-220623-02.jpg)
![システムコンポ ゴールド XK-330-N [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82705045-220623-02.jpg)