カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • Sakae Fuji(栄製機)
  • モノタロウ(8)
  • VISHAY(32)
  • 富士インパルス(25)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • エスコ(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ミスターマイスター(7)
  • 日光化成(7)
  • マパール(6)
  • 中川製作所(6)
  • ラディウス(6)
  • エルティーアイ(5)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • カツヤマキカイ(4)
  • アズワン(3)
  • アルインコ(3)
  • イスカル(3)
  • ケツト科学研究所(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-200」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    ハイパワーガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
    火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷
    空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
    火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷
    ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
    火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
    火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
    火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
  • スパークエース(ボンベ付) Sakae Fuji(栄製機)

    スパークエース(ボンベ付)

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
    火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
  • スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)

    スーパーエース

    Sakae Fuji(栄製機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
    火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200