カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- 田島メタルワーク
- BIGM(丸山製作所)(7)
- NAKATAKI(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- KSフィルター(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JUKI(2)
「gx-30k」の検索結果

MULTIBOX GX36K
田島メタルワーク¥47,980税込¥52,7781台16日以内出荷郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
MULTIBOX GX36K
田島メタルワーク¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360