カテゴリ

  • 建築金物(281)
  • 農業・園芸資材(6)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • 田島メタルワーク
  • モノタロウ(7)
  • KIJIMA(キジマ)(1,846)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1,373)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,020)
  • P・O・Pプロダクツ(485)
  • NOJIMA ENGINEERING(350)
  • タジマ(田島ルーフィング)(152)
  • シモジマ(144)
  • イチネンTASCO(135)
  • フジマック(129)
  • 宮島化学工業(117)
  • 木島精工(113)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
  • 淡路マテリア(89)
  • 向島自動車用品製作所(87)
  • キタジマ(83)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 神子島製作所(桃印)(74)
  • ナカジマ(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zima」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 96ダイヤル錠(横開扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠(横開扉用)

    田島メタルワーク(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • myナンバー錠可変式(横開扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(横開扉用)

    田島メタルワーク(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • 96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)

    田島メタルワーク(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • myナンバー錠可変式(引上扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(引上扉用)

    田島メタルワーク(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ダイヤル錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラッチロック錠 田島メタルワーク

    ラッチロック錠

    田島メタルワーク(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
    操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
  • シリンダー錠 田島メタルワーク

    シリンダー錠

    田島メタルワーク(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
    操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
  • メイルボックス 前入前出 田島メタルワーク

    メイルボックス 前入前出

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
    用途屋内用材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56投函タイプ前入れ前出し
  • メイルボックス 98君 田島メタルワーク

    メイルボックス 98君

    田島メタルワーク(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
    用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
  • メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク

    メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ

    田島メタルワーク
    489税込538
    1シート
    当日出荷
    集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
    仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H16
  • ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ラッチロック錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 田島メタルワーク

    メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ

    田島メタルワーク
    489税込538
    1シート
    当日出荷
    集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
    仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H23
  • 投函防止プレート PS-1 田島メタルワーク

    投函防止プレート PS-1

    田島メタルワーク
    769税込846
    1台
    5日以内出荷
    マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
    用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
  • メイルボックス 田島メタルワーク

    メイルボックス

    田島メタルワーク
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
    用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
  • EZクリーンメイク 田島メタルワーク

    EZクリーンメイク

    田島メタルワーク
    1,098税込1,208
    1台
    5日以内出荷
    汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに!
    用途成分:研磨材界面活性剤。有機溶剤。シリコーン。正味量:320g
  • 白やぎさん タテ型 前入後出 田島メタルワーク

    白やぎさん タテ型 前入後出

    田島メタルワーク
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途屋内用材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21投函タイプ前入れ後出し
  • 白やぎさん ヨコ型 前入後出 田島メタルワーク

    白やぎさん ヨコ型 前入後出

    田島メタルワーク
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。 F3054YのみBL認定。
    用途屋内用材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21投函タイプ前入れ後出し
  • ポスト口 連結パイプのみ 田島メタルワーク

    ポスト口 連結パイプのみ

    田島メタルワーク
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    材質差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂質量(kg)2.8寸法H(mm)100寸法t(mm)差込口/3.0差込口蓋/1.5連結パイプ/2.0寸法W(mm)390仕上差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
  • メイルボックス 田島メタルワーク

    メイルボックス

    田島メタルワーク
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
    用途屋内・屋外仕様です。付属品ポストロ・連結パイプ材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック質量(kg)15.5仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
  • PersonalBOX PX 田島メタルワーク

    PersonalBOX PX

    田島メタルワーク
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付。錠前:マグネットプッシュキャッチ仕様扉材質:ステンレス材質(本体)ステンレス奥行(mm)本体:180本体高さH(mm)200マグネットプッシュキャッチ
  • PersonalBOX PX 田島メタルワーク

    PersonalBOX PX

    田島メタルワーク
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付。錠前:CLダイヤル錠仕様扉材質:ステンレス材質(本体)ステンレス奥行(mm)本体:180本体高さH(mm)200CLダイヤル錠
  • MAILBOX 花がすみ 田島メタルワーク

    MAILBOX 花がすみ

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    PK-1~3用の内掛箱です。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ポリカーボネート樹脂。前入後出。ポストぐち 打掛箱仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)280本体幅(mm)400
  • MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-310T

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。
    用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。差入口プレート:ロータリーダンパー機構。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行75本体高さH(mm)100本体幅(mm)400投入口サイズ(mm)340×40
  • MAILBOX MX-12e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-12e

    田島メタルワーク
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
  • ネームプレート DT-2 田島メタルワーク

    ネームプレート DT-2

    田島メタルワーク
    389税込428
    1台
    5日以内出荷
    郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
    用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX 白やぎさん 田島メタルワーク

    MAILBOX 白やぎさん

    田島メタルワーク
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)333×21
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
    用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400
  • MAILBOX 一番星 田島メタルワーク

    MAILBOX 一番星

    田島メタルワーク
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • おるすばんボックス 田島メタルワーク

    おるすばんボックス

    田島メタルワーク
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    戸建住宅向け宅配ボックス。ゆうパック特大サイズ収納
    用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ブロンズ。扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ブロンズ。投入取出口:前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)600本体幅(mm)390
  • MAILBOX オリオン 田島メタルワーク

    MAILBOX オリオン

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×30
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
    用途材質:ステンレス 1.5t ブラック焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    91,980税込101,178
    1台
    欠品中
    前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm。前入前出。ポール付仕様●投入・取出口:前入前出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    67,980税込74,778
    1台
    欠品中
    前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。壁付金具:ステンレス ヘアライン仕上 2t 3t。前入前出。壁付仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    67,980税込74,778
    1台
    欠品中
    前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。壁付金具:ステンレス ヘアライン仕上 2t 3t。前入前出。壁付仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40