カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- 安永エアーポンプ
- 住友重機械工業(24)
- ニッサン(15)
- 潤工社(7)
- KOVAX(コバックス)(5)
- TRUSCO(5)
- トヨタ(5)
- イスカル(4)
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ツムラ(末廣精工)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- A-Gas Japan(4)
- スバル(3)
- ワルター(3)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- サンワサプライ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ブランドをもっと見る
「ap-80」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0