カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- 安永エアーポンプ
- モノタロウ(2)
- 日東工器(4)
- テクノ高槻(4)
- 工進(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ヤガミ(1)
- 日本電興(1)
「lag-80b」の検索結果
特価

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100