安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (20) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) 空調・電設資材/電気材料 (1) 農業資材・園芸用品 (66,129) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: パワーコムジャパンすべて解除
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所) (14件のレビュー) 欠品中
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン BIGM(丸山製作所) 当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途 草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg) 4 メッシュ寸法(mm) (W)1850×(H)1250
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所) (21件のレビュー) 当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3 /min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3 (cc) 運転時間(分) (目安)約60分
オーバーフロー BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパータフ BIGM(丸山製作所) (15件のレビュー) 当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途 一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4 板厚(mm) 1.4
人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所) (16件のレビュー) 当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途 除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン (1件のレビュー) 当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様 電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品 変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg) 約1.9 周波数(Hz) 50/60±0.5(バックアップ運転時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×315×68 コンセント出力 6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz) 50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形 矩形波 バッテリー 【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 充電時間 90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間 出力容量 最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数 単相 使用温湿度範囲 湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 使用環境 最大高度1500メートル(5000フィート) 保管温湿度範囲 湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) バッテリー容量(Ah) DC6V5 入力周波数(Hz) 50/60(自動選定) 安全規格 UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様 定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様 バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 無償補償期間 1年 バッテリー数 1 保管環境 最大高度3000メートル(10000フィート) ケーブル長(cm) 197 適合バッテリー 小型シール鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 本体幅(mm) 100 バッテリー寿命 5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~ 線数 2線式(アース付き)
散粒機 BIGM(丸山製作所) (2件のレビュー) 当日出荷
1キロ剤対応。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 8 対応溶液 薬剤 散布幅(m) 5~7 散布量 1~15kg/10a 付属品 両肩用ベルト×1 質量(kg) 2
エレメント BIGM(丸山製作所) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 WB125-62 図解No NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など