カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パワーコムジャパン
- ユタカ電機製作所(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- omron(オムロン)(3)
- スワロー電機(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「upsmini500sw」の検索結果
特価

OAタップ型無停電電源装置
パワーコムジャパン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(VA)300出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ
パワーコムジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(W)350容量(VA)700出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE通信機能USB入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15Pバッテリー交換可能