カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(246)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(28)
- ねじ・ボルト・釘/素材(5)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,926)
- MAZDA(マツダ)(216,463)
- Panasonic(パナソニック)(29,339)
- RS PRO(34,701)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- エスコ(68,616)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,532)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,709)
- ミツビシ(137,964)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,475)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(97)
- 以上(108)
- 以上(108)
- 以上(110)
価格
- 1,500円以下(13,572)
- 1,500-10,000円(16,769)
- 10,000-50,000円(9,609)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
ナット付吊足
昭和コーポレーション¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷W3/8用です。用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
ステンレスネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
SC 自在振り金具360 (フリフリくん)
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
L型ブラケット
昭和コーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥350~税込¥385~1個当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ステンレスダクト用巻バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
ネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥149税込¥1641個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
ステンレス絶縁ボルトナット
昭和コーポレーション¥800~税込¥880~1本4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレスL型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ
JIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥669~税込¥736~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら