カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(2)
- 日栄インテック(75)
- アカギ(24)
- 東栄管機(22)
- 三菱マテリアル(20)
- PISCO(ピスコ)(13)
- カクダイ(12)
- ミヤコ(12)
- アウス(10)
- ショーボンド(10)
- Aron(アロン化成)(10)
- セキスイ(9)
- CKD(8)
- ユーアールディ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- 河村電器産業(8)
- AWJ(8)
- 三菱電機(7)
- ダイヤトレンド(7)
- ブランドをもっと見る
「150 vp」の検索結果
特価

提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥569税込¥6261個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥629税込¥6921個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥669税込¥7361個4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から7日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
スーパーS分割フリーレベルバンド
昭和コーポレーション¥749税込¥8241個4日以内出荷ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80