カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(2)
- SAMTEC(165)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(89)
- SMC(82)
- ウカイ(岐阜産研工業)(79)
- 東洋技研(59)
- ホンダ(55)
- ニッサン(33)
- ERECTA(エレクター)(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- Kawasaki(22)
- エスコ(17)
- 日研工作所(14)
- TRUSCO(12)
- NOK(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- オーティス(12)
- イマオコーポレーション(10)
- 岩田製作所(10)
- ノーブランド(10)
- ブランドをもっと見る
「p105」の検索結果
特価

スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥899税込¥9891個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥959税込¥1,0551個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
ローラー金物ワッパー付
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ローラーの玉はすべて鋳物製です。用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物