カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- ParkerTAIYO(39)
- 大正天びん製作所(30)
- タカチ電機工業(27)
- GENTOS(19)
- 東京コスモス電機(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- オーエッチ工業(10)
- エスコ(9)
- オルファ(8)
- スーパーツール(8)
- ESTERA(8)
- ABB(8)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(7)
- TRUSCO(6)
- ナカバヤシ(6)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
「sb-50」の検索結果

ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥219税込¥2411個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式音ナインSX立バンド
昭和コーポレーション¥429税込¥4721個4日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板製です。用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から7日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス組式KPN立バンド
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
SC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥769税込¥8461個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式SS立バンド
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
ステンレスSC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20