カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
ブランド
  • 昭和コーポレーション
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • 東京コスモス電機(17)
  • ノーブランド(16)
  • SWAGE-LINE(12)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • TRUSCO(9)
  • ESTERA(8)
  • 京セラ(7)
  • Kemeko(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 大栄電線工業(6)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • 三洋化成(4)
  • ParkerTAIYO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb15」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
  • ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • 組式立バンド 昭和コーポレーション

    組式立バンド

    昭和コーポレーション
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ
  • 蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキ組式立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
  • 蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式SS立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
  • SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット立バンド

    昭和コーポレーション
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式SS立バンド

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
  • ステンレスSC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスSC-ELフラット立バンド

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • 蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • 提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ立バンド

    昭和コーポレーション
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • 蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • 組式KPN立バンド 昭和コーポレーション

    組式KPN立バンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質ユニクロメッキ
  • ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)65~80
  • 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
  • ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
関連キーワード
g10sb1特集