カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- PISCO(ピスコ)(3)
- アカギ(3)
「vp30an」の検索結果

スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50