コンパクト折りたたみテーブルナビス(アズワン)当日出荷
折りたたみ式で持ち運びに適していますので、出張診療などに便利です。
使用しないときは折りたたんでも自立しますのですっきり収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×845材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/ABS樹脂質量(kg)3.7耐荷重(kg)約5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×1140アズワン品番7-4402-01天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)345×320
ナーステーブルナビス(アズワン)当日出荷
天板はスタンダードな四角と、やわらかな印象の波型の2種類があります。天板には電源コンセントが付属しています。奥行700mmでコンパクト!
診察デスクナビス(アズワン)当日出荷
仕様モニター取付用金具セット材質天板/メラミン化粧板、脚部/木質量(kg)約55(オプション品含まず)アズワン品番8-973-11
スタンドテーブル 1200×900×1050ナビス(アズワン)当日出荷
天板寸法(mm)1200×900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1050仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板質量(kg)69耐荷重(kg)約40(等分布荷重)アズワン品番0-7899-11引出し有効内寸法/226×350×90mm、鍵無し引出し取付可能数片側6個×2
ナーステーブル(昇降脚タイプ)ナビス(アズワン)当日出荷
天板に配線を通す穴を設けています。昇降脚は700~900mmの幅で40mm間隔5段階の高さ調整が可能です。天板はダンパーの働きでゆっくりと下がる構造になっています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段階構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。
仕様組み立て式(要工具)材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm)高さ(mm)(床から引出し底面まで)572~772mmタイプ昇降脚タイプ耐荷重(kg)75(等分布荷重)引出し有効内寸法/225×300×50mm、鍵無し
作業台用引出しナビス(アズワン)当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×415×133仕様引出し種別354×415×133mm材質ステンレス(SUS430)アズワン品番7-4312-01引出し有効内寸法(mm)317×365×100
ナーステーブル(パソコン対応型)ナビス(アズワン)当日出荷
配線をすっきり収納。天板中央部分にケーブルを通す配線穴を設けています。中棚にはパソコン本体を置くことができます。
仕様組み立て式(要工具)、パソコン対応型材質天板/35mm厚抗菌性メラミン化粧板、脚部/メッキ仕上げΦ60.5mm(アジャスター付き)高さ(mm)(棚下から床まで)588有効内寸(mm)中棚高さ/250耐荷重(kg)100(等分布荷重)配線引込口天板・棚板部/90×40mm
収納トレーナビス(アズワン)当日出荷
収納に便利な汎用トレーです。
深型で収納力に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×275×80トレー有効内寸法(mm)325×225×75
ナーステーブル(コンパクト)ナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
低価格でコンパクトなナーステーブルです。
仕様組み立て式(要工具)材質天板/メラミン化粧板(20mm厚)、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)耐荷重150kg(等分布荷重)
ナーステーブル(スタンダード)ナビス(アズワン)当日出荷
天板に配線を通す穴を設けています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。
仕様組み立て式(要工具)材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm)耐荷重(kg)100(均等荷重)
エレファントテーブル(3段タイプ)ナビス(アズワン)10日以内出荷から14日以内出荷
頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
幅広いサイズを取り揃えました。
剛性の強いステンレスカートです。
耐久性の高い大型テーブルです。
材質ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)200キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚間隔(mm)264脚径(mm)38
ナーステーブル(2本脚)用引出しナビス(アズワン)翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×357×75仕様組み立て式(要工具)アズワン品番8-2170-11引出し有効内寸法/251×319×55mm、鍵無し
作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプサカセ化学工業6日以内出荷から46日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×550×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
作業台(ハーモプラス作業台・40タイプ)ハンガー付対面タイプサカセ化学工業6日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)
ナーステーブル(フラット天板)ナビス(アズワン)16日以内出荷から40日以内出荷
天板の高さが750mmと900mmの2種類から選べます。パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。
仕様組み立て式(要工具)、ガーデン材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)耐荷重100kg(均等荷重)引出し内寸法(mm)251×319×55mm配線引込口無し
電動昇降作業台ナビス(アズワン)30日以内出荷
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き)均等耐荷重(kg)80
作業台(ハンガー付対面タイプ)サカセ化学工業7日以内出荷から47日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレーに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
作業台(ハンガーシェルフ2段)サカセ化学工業7日以内出荷
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレーに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
ハンガーシェルフは2段タイプ。
作業台サカセ化学工業7日以内出荷
天板には抗ウィルス・抗菌メラミン化粧板を表面材として使用しております。
セット台ナビス(アズワン)8日以内出荷
品番:FK-300II は上部1段のトレーを引き出すことができます。
品番:FK-325II は上部3段のトレーを引き出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×300×870付属品トレー2個・仕切り(7分割)1個キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×55
作業台付きラックサカセ化学工業7日以内出荷
天板には抗ウィルス・抗菌メラミン化粧板を表面材として使用しております。
エレファントテーブル(2段タイプ)ナビス(アズワン)10日以内出荷から21日以内出荷
頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。
材質ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)200キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚間隔(mm)560脚径(mm)38
作業台ナビス(アズワン)10日以内出荷から14日以内出荷
広さに合わせて選べる豊富なサイズラインナップ。ステンレス製のスタンダードな作業台です。天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150
ナーステーブル(天板配線穴有)ナビス(アズワン)14日以内出荷から21日以内出荷
パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。
仕様組み立て式(要工具)、ガーデン材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)耐荷重100kg(均等荷重)引出し内寸法(mm)251×319×55mm配線引込口有り
メーヨー型油圧テーブル OP-1ナビス(アズワン)14日以内出荷
足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。
ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×905~1305材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30キャスターΦ50mm(ストッパー付き)高さ調節足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)アズワン品番0-7970-01
ナーステーブル(天板配線穴有)ナビス(アズワン)14日以内出荷から30日以内出荷
パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。
仕様組み立て式(要工具)、ガーデン材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)耐荷重100kg(均等荷重)引出し内寸法(mm)251×319×55mm配線引込口有り
ナーステーブル(フラット天板)ナビス(アズワン)14日以内出荷から21日以内出荷
天板の高さが750mmと900mmの2種類から選べます。パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。
仕様組み立て式(要工具)、ガーデン材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)耐荷重100kg(均等荷重)引出し内寸法(mm)251×319×55mm配線引込口無し
ナーシングテーブル(天板電動昇降式)サカセ化学工業15日以内出荷
電動昇降式ナーシングテーブルです。スタッフの業務姿勢や導線に合わせて効率的に、最適な高さにボタンひとつで上下調節できます。
電源(V)AC100消費電力(W)動作時/300材質(天板)木製メラミン樹脂加工
アルティア テーブルナビス(アズワン)15日以内出荷から30日以内出荷
立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。T字脚を採用していますので足元が邪魔にならず、PCカートと併用したときに脚部が干渉せずに使用できます。天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。
仕様組み立て式(要工具)材質天板/木(抗菌メラミン化粧合板)、脚部/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、ベース/アルミニウム(ポリエステル粉体塗装・アジャスター付き)耐荷重(kg)100(平均)配線引込口1個
電動昇降ナーステーブルナビス(アズワン)30日以内出荷から40日以内出荷
ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。
高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。
アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)電源(V)AC100(50/60Hz)均等耐荷重(kg)80