絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SCULPSのロゴ

SCULPS

商業施設などのサイン&ディスプレイ金具に特化したブランドです。美しく魅せる金具・機能性に溢れる金具作りを目指して、性能とコストのバランスを突きつめています。サイン用のサインナット類も機能ごとに豊富にラインナップ。プロの使い勝手に応える商品ばかりです。

会社情報
会社名株式会社大里
所在地〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルフィクス平丸 SCULPSパネルフィクス平丸SCULPS(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
サインナット平丸 SCULPSサインナット平丸SCULPS(13件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
装飾ネジ低頭(クローム) SCULPS装飾ネジ低頭(クローム)SCULPS(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1
ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) SCULPSロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ)SCULPS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
材質真鍮表面処理スズコバ
ポイントビス SCULPSポイントビスSCULPS(5件のレビュー)
429税込472
1箱(25本)ほか
当日出荷
ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
太径D(Φmm)4
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
ポイントビス用キャップ SCULPSポイントビス用キャップSCULPS(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
アルミ サインナット平丸 SCULPSアルミ サインナット平丸SCULPS
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
トグルウィング SCULPSトグルウィングSCULPS(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8下穴径(Φmm)25板厚(mm)1.2幅(mm)6.8
ポイントビス用スペーサー SCULPSポイントビス用スペーサーSCULPS(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)SCULPS
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
表面処理バフクロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)SCULPS
249税込274
1個
翌日出荷から翌々日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状
NEW ロックナット(ドブメッキ) SCULPSNEW ロックナット(ドブメッキ)SCULPS
559税込615
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
プラ サインナット クロームメッキ SCULPSプラ サインナット クロームメッキSCULPS
1,998税込2,198
1箱(4本)
翌々日出荷
ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。
材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ適合板厚(mm)2.2~7
装飾ナット ローレット(SUS304) SCULPS装飾ナット ローレット(SUS304)SCULPS
239税込263
1個
翌々日出荷
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)SUS304
NEW ロックナット(SUS) SCULPSNEW ロックナット(SUS)SCULPS
1,398税込1,538
1パック(10個)
3日以内出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
材質ステンレス材質(ナット)SUS304相当材質(座金)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット サインナット SCULPSマグネット サインナットSCULPS
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所材質/仕上真鍮/クロームメッキ規格Φ20-30
ボルトサインナット平丸 SCULPSボルトサインナット平丸SCULPS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
セキュリティーサインナット用鍵 リング付 SCULPSセキュリティーサインナット用鍵 リング付SCULPS
329税込362
1個
翌々日出荷
セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。
仕様リング付き材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
セキュリティーサインナット SCULPSセキュリティーサインナットSCULPS
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
2ホールリセスねじ SCULPS2ホールリセスねじSCULPS
449税込494
1個
3日以内出荷
頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
ねじ径M5ねじの呼びM5材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8
装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)SCULPS
179税込197
1個
翌々日出荷
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)SCULPS
219税込241
1個
翌々日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形頭部形状取付部おねじ材質(取付部)真鍮
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS
189税込208
1個
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)SCULPS
269税込296
1個
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5ねじの呼びM5材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8頭部形状頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)5