カテゴリ
- 建築金物(16)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- SCULPS
- オカムラ(岡村製作所)(95)
- CF POSH(71)
- ノーブランド(43)
- OWON(オウオン)(27)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- StarTech.com(21)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- RS PRO(18)
- ベン(14)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- 第一計器(12)
- KTC(11)
- イスカル(10)
- ブラストン(10)
- TP-LINK(10)
- シーソー(三扇金属)(10)
- 東日興産(TN)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「SCP」の検索結果

パネルフィクス平丸
SCULPS(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。材質(座金)真鍮
サインナット平丸
SCULPS(13件のレビュー)¥418~税込¥460~1個当日出荷から翌々日出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理バフクロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
ボルトサインナット平丸
SCULPS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。サイズΦ20-25下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4
ポイントビス用スペーサー
SCULPS(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥249~税込¥274~1個翌日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状平
アルミ サインナット平丸
SCULPS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷軽量なアルミ製なので施工が簡単です。付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーサインナット用鍵 リング付
SCULPS¥329税込¥3621個翌々日出荷セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。仕様リング付き材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
セキュリティーサインナット
SCULPS¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地適合板厚(mm)3~8
装飾ナット ローレット(SUS304)
SCULPS¥239~税込¥263~1個翌々日出荷ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)SUS304
マグネット サインナット
SCULPS¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所材質/仕上真鍮/クロームメッキ規格Φ20-30
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥189~税込¥208~1個翌々日出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥179~税込¥197~1個翌々日出荷ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ頭部形状平取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)真鍮
プラ サインナット クロームメッキ
SCULPS¥1,998税込¥2,1981箱(4本)翌々日出荷ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ適合板厚(mm)2.2~7
装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)
SCULPS¥269~税込¥296~1個翌々日出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5頭部形状平頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)5ねじの呼びM5
2ホールリセスねじ
SCULPS¥449~税込¥494~1個3日以内出荷頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5ねじの呼びM5