絞り込み
ブランド
- トーマス&ベッツ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツのページです。トーマス&ベッツは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ABB株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-6022 東京都品川区大崎 2-1-1 |

タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
スリムロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
標準ロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(25個)当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)9.5色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
トーマス&ベッツ¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブ
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
トーマス&ベッツ¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)7日以内出荷色黒シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
トーマス&ベッツ¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼色メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド
トーマス&ベッツ¥5,298税込¥5,8281袋(10個)翌々日出荷材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05色黒シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
Thomas & Betts フック / ループストラップ
トーマス&ベッツ¥5,298~税込¥5,828~1リール(1個)7日以内出荷材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット
トーマス&ベッツ¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)7日以内出荷仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄色ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
Thomas & Betts ケーブルタイガン
トーマス&ベッツ¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷質量(g)550タイプハンド工具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35RoHS指令(10物質対応)対応