カテゴリ
- 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
- トーマス&ベッツ
- モノタロウ(1)
- THOMAS CUP(トマスカップ)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- トーマス科学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「thomas」の検索結果

Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
トーマス&ベッツ¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼色メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
トーマス&ベッツ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)7日以内出荷色黒シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド
トーマス&ベッツ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌々日出荷材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05色黒シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
Thomas & Betts フック / ループストラップ
トーマス&ベッツ¥5,398~税込¥5,938~1リール(1個)7日以内出荷材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
Thomas & Betts ケーブルタイガン
トーマス&ベッツ¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷質量(g)550タイプハンド工具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35RoHS指令(10物質対応)対応
Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット
トーマス&ベッツ¥5,998~税込¥6,598~1袋(5個)7日以内出荷仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄色ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
トーマス&ベッツ¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
スリムロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)当日出荷色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
標準ロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(25個)当日出荷色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スリムストラップ
トーマス&ベッツ¥4,798税込¥5,2781巻欠品中幅(mm)9.5長さ(m)15色黒材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃