カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • トーマス&ベッツ
  • モノタロウ(1)
  • TY-Rap(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ABB(2)
  • TY-Fast(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • THOMAS & BETTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-fast」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ

    トーマス&ベッツ
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ

    トーマス&ベッツ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズTy-Rap
  • 標準ストラップ トーマス&ベッツ

    標準ストラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
    材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
  • 標準ロッキングヘッド トーマス&ベッツ

    標準ロッキングヘッド

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムストラップ トーマス&ベッツ

    スリムストラップ

    トーマス&ベッツ
    4,798税込5,278
    1巻
    欠品中
    幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃