カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • 耐候タイプ(2)
    • ロールタイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 92(1)
  • 140(2)
  • 186(2)
  • 15000(1)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 105(1)
85・105
ブランド
  • トーマス&ベッツ
  • モノタロウ(1)
  • TY-Rap(84)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TY-Fast(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-rap」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ

    トーマス&ベッツ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズTy-Rap
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
    材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
  • 標準ストラップ トーマス&ベッツ

    標準ストラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)12.7色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃